各種用途バルブ :「蒸気温度調整弁」の検索結果
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続JIS 10K FFフランジ
材質感熱筒:SUS304
適合流体水・油・液体
材質(本体)FC
流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)リード管:2
使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下
設定温度(℃)-10以下
主な用途加熱用
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
弁形式複座
材質(弁体)CAC502
材質(弁座)CAC502
材質(ベローズ)C5212P
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406
使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下
最高使用温度(℃)184以下
端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)
材質【感熱筒】SUS304
適合流体蒸気
流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)
設定温度(℃)-10以下
取付姿勢水平配管に正立取付
弁形式圧力バランス形単座
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
材質(ベローズ)C5212P
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。