4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406 使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下 最高使用温度(℃)184以下 端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手) 材質【感熱筒】SUS304 適合流体蒸気 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています) 設定温度(℃)-10以下 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式圧力バランス形単座 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)C5212P 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
端接続JIS 10K FFフランジ 材質感熱筒:SUS304 適合流体水・油・液体 材質(本体)FC 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)リード管:2 使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下 設定温度(℃)-10以下 主な用途加熱用 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式複座 材質(弁体)CAC502 材質(弁座)CAC502 材質(ベローズ)C5212P 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)