各種用途バルブ :「EPDM」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(1)
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5~90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中