各種用途バルブ :「放熱器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(4)
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ 形状アングル 材質(本体)青銅 接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)0.1 最高温度(℃)120 材質(弁体)黄銅 適合流体蒸気ドレン 材質(ユニオン)黄銅 材質(弁座)黄銅 材質(ベローズ)りん青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式アングル形 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式ストレート形 最高使用温度(℃)150 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式ストレート形
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90 分類冷温水バルブ 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質ユニオン:C3771(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)0.6 形式アングル形
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング