各種用途バルブ :「自動排出弁」の検索結果
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に
残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。
通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の
圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを
自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
接続NPT
材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム
材質(本体)ステンレス鋼
1個
¥11,980
税込¥13,178
62日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。