各種用途バルブ :「受水槽用ボールタップ」の検索結果
流体温度(℃)常温
接続方式フランジJIS 10K
材質(本体)CAC901
適合流体水道水
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置【取付】受水槽の停止水面より上
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。