32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
ニードルバルブ
ニードルバルブ(23)
その他
その他(1)
仕様差圧:2.1MPa 材質調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体)真鍮 質量(g)565 使用温度範囲(℃)27~70 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 アズワン品番64-7851-93 ねじサイズR1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様差圧:0.25MPa エスコ品番EA468AF-6 材質調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水(0~90℃) 設定温度範囲30~60℃ ねじサイズ3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-88 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-86 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-20 ねじサイズG3/8" チューブ外径(inch)1/2”
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-17 ねじサイズG3/8" チューブ外径(inch)3/8”
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-16 ねじサイズG1/4" チューブ外径(inch)3/8”
1個
9,650 税込10,615
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-94 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-93 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-81 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-77 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-75 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-73 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
8日以内出荷

寸法(mm)L:46、H:56、D:23 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-91 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-21 ねじサイズG1/2" チューブ外径(inch)1/2”
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-80 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-79 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-74 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-89 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-19 ねじサイズG1/4" チューブ外径(inch)1/2”
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-18 ねじサイズG1/2" チューブ外径(inch)3/8”
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-95 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-92 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-78 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-76 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-96 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-91 チューブ外径(inch)1/4” バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-84 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-82 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷