各種用途バルブ :「給湯混合弁」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様差圧:0.25MPa
エスコ品番EA468AF-6
材質調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水(0~90℃)
設定温度範囲30~60℃
ねじサイズ3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。