「バルブ種類」から絞り込む
1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAアズワン品番64-7857-99チューブ外径(inch)1/2”バルブ種類ニードルバルブ
3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAアズワン品番64-7857-98チューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAアズワン品番64-7857-97チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-96バルブ種類ニードルバルブ
3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-95バルブ種類ニードルバルブ
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-94バルブ種類ニードルバルブ
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-93チューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
3/8"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-92チューブ外径(inch)3/8”バルブ種類ニードルバルブ
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-91チューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-84バルブ種類ニードルバルブ
12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-83バルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-82バルブ種類ニードルバルブ
10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-81バルブ種類ニードルバルブ
8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-80バルブ種類ニードルバルブ
6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-79バルブ種類ニードルバルブ
12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-78バルブ種類ニードルバルブ
12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-77バルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-76バルブ種類ニードルバルブ
10mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-75バルブ種類ニードルバルブ
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-74バルブ種類ニードルバルブ
6mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-73バルブ種類ニードルバルブ
8mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)アズワン品番64-7857-72バルブ種類ニードルバルブ
6mm ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)アズワン品番64-7857-71バルブ種類ニードルバルブ
12mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-70バルブ種類ニードルバルブ
10mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-69バルブ種類ニードルバルブ
6mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-67バルブ種類ニードルバルブ
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~