5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
ニードルバルブ
ニードルバルブ(5)
材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-70 バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-77 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-78 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-84 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷