「バルブ種類」から絞り込む
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)アズワン品番64-7855-87ねじサイズG3/8"×Rc3/8"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
吸気弁オンダ製作所税込¥2,308¥2,098
電磁弁ベン税込¥36,278~¥32,980~