各種用途バルブ :「cd管 接続方法」の検索結果
「バルブ種類」から絞り込む
その他(1)
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。