2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(1)
バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-17 ねじサイズG3/8" チューブ外径(inch)3/8”
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷