各種用途バルブ :「トレイ B4」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)
バルブ種類ファンコイルバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)ポリカーボネート
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)
形状ストレート
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)T#1995
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
クラス200型
圧力損失(kPa)60以下
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。