各種用途バルブ :「オリフィス」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)160 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP
1個
45,980 税込50,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4252 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-50 適合管外径(Φmm)8
1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷

使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 分類二方パネル付バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4261 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)37 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-51 適合管外径(Φmm)10
1個
83,980 税込92,378
23日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4244 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-49 適合管外径(Φmm)6
1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4295 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)31 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-54
1個
75,980 税込83,578
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-4198 形状横形3方向 質量(g)700 寸法A(mm)54 オリフィス径(Φmm)12 寸法B(mm)60.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-44
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4279 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-52 適合管外径(Φmm)12
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4287 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)27 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-53
1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4163 形状横形3方向 質量(g)200 寸法A(mm)29.5 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)32.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-41
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4376 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)35 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-62 適合管外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4392 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)46 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-64 適合管外径(Φmm)12
1個
59,980 税込65,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4341 形状ストレート 質量(g)140 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)31 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-59 適合管外径(Φmm)10
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4384 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)39 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-63 適合管外径(Φmm)10
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4171 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)35.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)43.5 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-42
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-4317 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)50 オリフィス径(Φmm)12 寸法B(mm)67 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-56
1個
189,000 税込207,900
48日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4309 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)38 オリフィス径(Φmm)9 寸法B(mm)57.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-55
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4180 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)9 寸法B(mm)48 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-43
1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4368 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-61 適合管外径(Φmm)6
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4325 形状ストレート 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)30.5 寸法A1(mm)31.5 寸法A2(mm)27.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-57 適合管外径(Φmm)6
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4350 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)40.5 接続R 分類二方バルブ 寸法A1(mm)38.5 寸法A2(mm)37.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-60 適合管外径(Φmm)12
1個
33,980 税込37,378
23日以内出荷