「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。