10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下 端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状ストレート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。 バルブ種類ベローズシールバルブ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3 最高温度(℃)150
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 流体温度(℃)120以下 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力20K 使用圧力範囲(MPa)10~2.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~350
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 形状ストレート 適合流体蒸気 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 流体温度(℃)120以下 材質(弁体)C3604 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体蒸気、油、ガス、熱媒 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)-10~1.0 ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF 使用温度範囲(℃)-10~300 種別ベローズバルブ バルブ種類ベローズバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 材質(ハンドル)ADC12 分類アングルバルブ 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)