3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 接続ウエハー 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力5K・10K
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)