絞り込み
ブランド
  • ベン(10)
  • FMバルブ製作所(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 兼工業(4)
呼び径(A)
  • 40
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 15(1)
  • 20(17)
  • 25(18)
  • 30(8)
  • 32(12)
  • 50(23)
  • 65(14)
  • 75(2)
  • 80(15)
  • 100(13)
  • 125(11)
  • 150(12)
  • 200(14)
  • 250(16)
  • 300(10)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(4)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(3)
スチール・ステンレス・鋳鉄
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
0.49・0.98・1.4・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
保温箱(定水位弁DS・DN用) 兼工業保温箱(定水位弁DS・DN用)兼工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁用 保護ケースFMバルブ製作所
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
保温箱(定水位弁DL用) 兼工業保温箱(定水位弁DL用)兼工業
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
保護箱(定水位弁DL用) 兼工業保護箱(定水位弁DL用)兼工業
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
保護箱(定水位弁DS・DN用) 兼工業保護箱(定水位弁DS・DN用)兼工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
12日以内出荷
寸法L(mm)120寸法H(mm)114呼び径(B)1 1/2寸法D(mm)230材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄材質(ボール)304SS材質(キャップ)FC200呼び径(A)40材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
バルブ関連部品