絞り込み
使用流体
水(2)
空気(1)
呼び径(A)
- 40
- 6(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(3)
材質
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.98(1)
0.49・0.98
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
「使用流体」から絞り込む

水(2)

空気(1)

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2