バルブ関連部品 :「エア エルボ」の検索結果
「使用流体」から絞り込む

空気(2)
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径R1/8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.7
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)3
使用真空圧力(kPa)-100
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
形状エルボ
接続口径R3/8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
制御方式メーターイン
使用圧力(MPa)0.1~1.0
目盛方向:側面、上面
接続口径シリンダ側:R3/8
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)8
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。