供給電圧 = 24 V dc。。RS Pro 24 V dc 3 W 交換用ソレノイドコイル Coil 、 MH シリーズ、 NH シリーズと互換性がありますRS Pro のこの交換用ソレノイドコイル Coil は、空圧ソレノイド及び制御バルブを使用して、加圧空気又はガスの流れを制御する用途で使用します。このタイプの装置は通常、食品、飲料、製薬などの商業環境で使用されています。 スペアソレノイド Coil は MA シリーズにNAMUR ソレノイドスプリングバルブとの併用に最適で、 NAMUR インターフェースを備えた空圧アクチュエータを制御するのに使用します( NAMUR バルブは、このタイプのコイルのみを使用して操作することができます)。Coil の電源電圧は 24 V dc で、消費電力は 3 W です。 RS Pro 製品の一部として、このスペアパーツは、安全性と信頼性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。安全静電放電の国際規格に適合し、有害物質については RoHS に準拠しています。特長と利点.ソレノイド Coil 交換 . MA メーカーシリーズ . MH シリーズ、 MNH シリーズと互換性があります .電源電圧は 24 V dc です .消費電力 3 W Coil は NAMUR ソレノイド - スプリングバルブと互換性があります .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。