バルブ関連部品 :「108」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 110 V ac です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。この Coil は、過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合
仕様供給電圧 = 110 V ac併用可能製品 = RS PRO 2ポートソレノイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 12 V dc です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合
仕様供給電圧 = 12 V dc併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。