「使用流体」から絞り込む
水(2)
油(2)
空気(2)
呼び径(B)3/4
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)16
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-6
関連資料図面(0.29MB)
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール
寸法(mm)85×55
穴径(Φmm)8
適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-26
全長(mm)600
材質(柄部)木
内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104
材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-24
全長(mm)450
材質(柄部)木
内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77
材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
1個
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
呼び径(B)1/2
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)13
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-4
関連資料図面(0.28MB)
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。