15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合流体」から絞り込む
アルカリ
ガス(10)
スラリー(8)
化学薬品(8)
(31)
(28)
溶剤(24)
炭化水素(13)
空気(5)
(15)
適合流体をもっと見る
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用 特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ 適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)10 許容PV値(MPa・m/s)6.4
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)200 使用pH範囲2~12
1巻(3m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)12.3
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。 長さ(m)3 速度20(m/s) 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ 特性柔軟 圧力(MPa)1
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,398 税込9,238
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体弁用 適合流体(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)10.3 pH値0~14 最高使用温度(℃)260
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 特性耐摩耗性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
9,498 税込10,448
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用 特性耐化学薬品性 適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.6 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)5 許容PV値(MPa・m/s)4.9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。 材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)200 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性耐薬品性 適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した グレー 長さ(m)3 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体 特性柔軟
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)