5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合流体」から絞り込む
アルカリ(3)
ガス(1)
冷媒(1)
(5)
(4)
溶剤(1)
空気(1)
蒸気(1)
(3)
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)12.3
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。 長さ(m)3 速度20(m/s) 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ 特性柔軟 圧力(MPa)1
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 回転機器用パッキンの中では最も経済的です。 柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 特性柔軟性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)100 使用pH範囲4~10
1巻(3m)
5,198 税込5,718
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性柔軟性、弾力性、熱放射性 適合流体水系流体、油系流体 最高使用温度(℃)550 編組スパイラル状
1巻(3.63m)
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体 特性柔軟
1巻
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)