絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • モノタロウ(1)
  • ニチアス(34)
  • Matex(14)
  • エスコ(11)
  • ダイコー(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • 旦暮商店(3)
  • 三桂製作所(2)
  • アズワン(1)
  • セキスイ(1)
適合流体
  • その他(1)
  • アルカリ(8)
  • ガス(7)
  • スラリー(5)
  • 冷媒(4)
  • 化学薬品(2)
  • (13)
  • (12)
  • 溶剤(10)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(4)
  • 蒸気(3)
  • (8)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(4)
  • 耐酸・アルカリ(1)
  • 耐食(1)
材質
  • その他(6)
  • グラファイト(黒鉛)(2)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(6)
  • 炭素繊維(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合流体から絞り込む
アルカリ(8)
ガス(7)
スラリー(5)
冷媒(4)
(13)
(12)
溶剤(10)
蒸気(3)
空気(4)
(8)
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137日本バルカー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201日本バルカー(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から23日以内出荷
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132日本バルカー
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・灰色日本バルカー(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から17日以内出荷
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)15許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン V6137-O 日本バルカーグランドパッキン V6137-O日本バルカー
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m)3最高使用温度(℃)(バルブ、ポンプ、機器)260最高使用圧力(MPa)(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5許容PV値(MPa・m/s)(ポンプ)14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14仕様(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン適合流体薬液特性耐薬品性
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202日本バルカー(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)12.3
グランドパッキン 特殊繊維系・茶色 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・茶色日本バルカー(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用特性耐摩耗性適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様軸への攻撃性、可長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)14.7
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232日本バルカー
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用特性耐食性適合スクリューフィーダー、攪拌機適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133 日本バルカーグランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133日本バルカー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
用途汎用弁用適合流体(第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値2~13最高使用温度(℃)260
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233日本バルカー
6,298税込6,928
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体弁用適合流体(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262日本バルカー
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用特性耐化学薬品性適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9
グランドパッキン 水・油ポンプ用 日本バルカーグランドパッキン 水・油ポンプ用日本バルカー
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。長さ(m)3最高使用温度(℃)200適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ特性柔軟
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカーグランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用日本バルカー
57,980税込63,778
1巻
当日出荷
熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品主にポンプ用として使用します。
用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 多用途用 日本バルカーグランドパッキン 多用途用日本バルカー
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカーグランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用日本バルカー
9,098税込10,008
1巻
当日出荷
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
長さ(m)3適合流体水、油、ケミカル流体特性耐薬品
グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 日本バルカーグランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用日本バルカー
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆したグレー長さ(m)3最高使用温度(℃)200適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203 日本バルカーグランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203日本バルカー
26,980税込29,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用適合スクリューフィーダー、攪拌機適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類仕様軸への攻撃性、良長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)14.7
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 日本バルカーグランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用日本バルカー
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカーグランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用日本バルカー
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール材質主として黒鉛とPTFE長さ(m)3
グランドパッキン 低・中周速回転用 日本バルカーグランドパッキン 低・中周速回転用日本バルカー
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 腐食性流体用 日本バルカーグランドパッキン 腐食性流体用日本バルカー
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。材質主としてPTFE繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
グランドパッキン 低・中周速回転用 日本バルカーグランドパッキン 低・中周速回転用日本バルカー
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体特性柔軟
グランドパッキン 多用途用 日本バルカーグランドパッキン 多用途用日本バルカー
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 日本バルカーグランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用日本バルカー
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体都市排水、汚水、スラリー液特性耐熱
グランドパッキン