2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合流体」から絞り込む
低温流体(1)
化学薬品(1)
(1)
(1)
溶剤(1)
炭化水素(1)
腐食性流体(1)
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強) 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。 特性耐熱性、耐薬品性 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体 使用温度範囲(℃)-200~300 最高使用圧力(MPa)5
1巻(3m)
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)