絞り込み
呼び
  • 200
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 8(38)
  • 10(79)
  • 13(98)
  • 15(130)
  • 16(4)
  • 20(220)
  • 25(185)
  • 32(138)
  • 40(145)
  • 50(156)
  • 65(60)
  • 80(45)
  • 100(54)
  • 125(25)
  • 150(29)
  • 250(18)
  • 300(18)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.2(1)
  • 0.209(1)
  • 0.21(1)
  • 0.233(1)
  • 0.3(1)
  • 0.325(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(12)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • ゼンシン(13)
  • フカガワ(5)
  • 南国フレキ工業(3)
  • タイガースポリマー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
10(79)
13(98)
15(130)
20(220)
25(185)
32(138)
40(145)
50(156)
65(60)
100(54)
呼びをもっと見る
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用
  • マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワ

    マイルズフレキ(鉄フレキ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワ

    ステンレスフレキ (SUS-F)

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
  • タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
  • タイフレキホース P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    7,498税込8,248
    1本
    11日以内出荷
    アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • パワーフレキ フカガワ

    パワーフレキ

    フカガワ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
  • ラバーボールジョイント ゼンシン

    ラバーボールジョイント

    ゼンシン
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • 排気用伸縮管継手(フランジ型) 南国フレキ工業

    排気用伸縮管継手(フランジ型)

    南国フレキ工業
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
    用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)呼び径(A)200適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
  • 加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    399,800税込439,780
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用

    ゼンシン
    239,800税込263,780
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン

    フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント

    ゼンシン
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
  • 接液部PTFE防振継手 ゼンシン

    接液部PTFE防振継手

    ゼンシン
    459,800税込505,780
    1本
    4日以内出荷
    外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ラバーエキスパンションジョイント ゼンシン

    ラバーエキスパンションジョイント

    ゼンシン
    129,800税込142,780
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
    用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
  • ラバーエキスパンションジョイント ゼンシン

    ラバーエキスパンションジョイント

    ゼンシン
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
    用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
  • 高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20 ゼンシン

    高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20

    ゼンシン
    159,800税込175,780
    1本
    32日以内出荷
    最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
    用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシン

    ラバーボールジョイントTWINTYPE

    ゼンシン
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ラバージョイント・ストレートホース ゼンシン

    ラバージョイント・ストレートホース

    ゼンシン
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
    用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
  • ラバージョイント・ストレートホース ゼンシン

    ラバージョイント・ストレートホース

    ゼンシン
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
    用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用

    ゼンシン
    299,800税込329,780
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用

    ゼンシン
    239,800税込263,780
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用

    ゼンシン
    199,800税込219,780
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • 加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース