絞り込み
ブランド
  • ゼンシン
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(86)
  • エスコ(50)
  • カクダイ(44)
  • リビラック(31)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(26)
  • ミヤコ(17)
  • コクゴ(16)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • フカガワ(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
呼び
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(22)
  • 20(32)
  • 25(31)
  • 32(28)
  • 40(29)
  • 50(30)
  • 65(20)
  • 80(19)
  • 100(19)
  • 125(16)
  • 150(16)
  • 200(13)
  • 250(12)
  • 300(12)
ホース長さ(m)
  • 0.12(3)
  • 0.15(11)
  • 0.2(10)
  • 0.25(10)
  • 0.3(27)
  • 0.35(11)
  • 0.4(21)
  • 0.45(11)
  • 0.5(30)
  • 0.6(22)
  • 0.7(19)
  • 0.8(21)
  • 0.9(18)
  • 1(19)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(12)
  • ステンレス(32)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(22)
20(32)
25(31)
32(28)
40(29)
50(30)
65(20)
80(19)
100(19)
150(16)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.13MB)
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン汎用ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB関連資料(0.13MB)
接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホースゼンシン
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシンフッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304関連資料(0.14MB)
ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシンラバーボールジョイントTWINTYPEゼンシン
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシンメタルタッチ型フレキシブルホースゼンシン
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400関連資料(0.12MB)
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース ゼンシンコア内蔵ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13関連資料(0.13MB)材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304
オールステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレスフランジ型フレキシブルホースゼンシン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)
ステンレス製防振継手 ゼンシンステンレス製防振継手ゼンシン
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)ゼンシン
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル ゼンシンニップルゼンシン
629税込692
1個
4日以内出荷
用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)20
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホースゼンシン
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.14MB)
ラバーボールジョイント ゼンシンラバーボールジョイントゼンシン
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン非溶接メタルタッチ型フレキシブルホースゼンシン
3,298税込3,628
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400関連資料(0.12MB)
非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(押えリング)SUS304
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用ゼンシン
87,980税込96,778
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
ニップル ゼンシンニップルゼンシン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)25
ニップル ゼンシンニップルゼンシン
369税込406
1個
4日以内出荷
用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)15
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB関連資料(0.14MB)
接液部PTFE防振継手 ゼンシン接液部PTFE防振継手ゼンシン
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
48,980税込53,878
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20 ゼンシン高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20ゼンシン
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース ゼンシンラバージョイント・ストレートホースゼンシン
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース ゼンシンラバージョイント・ストレートホースゼンシン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用ゼンシン
109,800税込120,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用ゼンシン
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用ゼンシン
75,980税込83,578
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手 ゼンシン消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手ゼンシン
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(フランジカラー)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証消防法危第20号型式評定品関連資料(0.13MB)
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手ゼンシン
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品関連資料(0.15MB)材質(押えリング)SUS304
非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース