絞り込み
ブランド
  • フカガワ
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(89)
  • エスコ(50)
  • ゼンシン(48)
  • カクダイ(44)
  • リビラック(31)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(26)
  • ミヤコ(17)
  • コクゴ(16)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
呼び
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(6)
  • 175(3)
  • 200(6)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 275(3)
  • 300(3)
  • 325(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(2)
材質
  • アルミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(2)
100(6)
125(3)
150(6)
175(3)
200(6)
225(3)
250(3)
275(3)
300(3)
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC112フカガワ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10材質アルミ内径(Φmm)54使用温度(℃)-30~250最大静圧(Pa)+3000最小曲半径0.58×dia呼び径(Φmm)50
二重アルミフレキ フカガワ二重アルミフレキフカガワ
4,098税込4,508
1本
11日以内出荷
アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
パワーフレキ フカガワパワーフレキフカガワ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース