絞り込み
ブランド
  • リビラック
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(91)
  • エスコ(48)
  • ゼンシン(48)
  • カクダイ(45)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(25)
  • ミヤコ(17)
  • コクゴ(16)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • フカガワ(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
呼び
  • 13(7)
  • 20(6)
  • 25(2)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.15(3)
  • 0.2(4)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(3)
  • 0.4(4)
  • 0.45(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.7(5)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 1(5)
  • 10(5)
  • 25(2)
  • 1500(4)
  • 2000(3)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(7)
20(6)
25(2)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ブレードフレキ リビラックブレードフレキリビラック(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
巻フレキパイプ用保温材 リビラック巻フレキパイプ用保温材リビラック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)10
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック(3件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス)リビラック
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
ねじG1材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
269税込296
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス)リビラック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
オールステンレスフレキ
材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)リビラック
559税込615
1本
6日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷
呼び25材質SUS304長さ(m)10寸法Φ24.5×10M最高使用圧力(MPa)0.78
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS316L、黄銅、ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック水道用フレキパイプT型 JWWAシール付リビラック
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500呼び13最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)1500パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)リビラック
849税込934
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×900ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.141材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×800ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.14材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×700ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.139材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×600ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.138材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
999税込1,099
1本
6日以内出荷
ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×500ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.137材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
969税込1,066
1本
6日以内出荷
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×450ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.136材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
929税込1,022
1本
6日以内出荷
ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×400ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.135材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
859税込945
1本
6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×350ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.134材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
769税込846
1本
6日以内出荷
ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×300ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.133材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
749税込824
1本
6日以内出荷
ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×250ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.132材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
659税込725
1本
6日以内出荷
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×200ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.131材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付)リビラック
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
JWWAシール付
水道用フレキパイプ リビラック水道用フレキパイプリビラック
6,998税込7,698
1巻
6日以内出荷
呼び13材質SUS304長さ(m)10寸法Φ16.8×10m最高使用圧力(MPa)0.75

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース