絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(2)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(91)
  • エスコ(48)
  • ゼンシン(48)
  • カクダイ(45)
  • リビラック(31)
  • トーフレ(29)
  • 東洋アルチタイト(25)
  • ミヤコ(17)
  • コクゴ(16)
  • TOTO(12)
  • 未来工業(11)
  • KVK(9)
  • フローバル(7)
  • フカガワ(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
呼び
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
13(1)
20(2)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
829税込912
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース