絞り込み
呼び
  • 100
  • 6(1)
  • 75(2)
  • 125(12)
  • 150(17)
  • 175(10)
  • 200(14)
  • 225(10)
  • 250(12)
  • 275(2)
  • 300(4)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 7.6(1)
  • 10(3)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • クリモト(栗本鉄工所)(10)
  • フカガワ(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • タイロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)融点(℃)Al660
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
スーパーコンパクトフレキダクト クリモト(栗本鉄工所)スーパーコンパクトフレキダクトクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)融点(℃)Al660
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
アルミフレキ(Wタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミフレキ(Wタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)融点(℃)Al660
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管