絞り込み
呼び
  • 200
  • 6(1)
  • 75(2)
  • 100(17)
  • 125(12)
  • 150(17)
  • 175(10)
  • 225(10)
  • 250(12)
  • 275(2)
  • 300(4)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(9)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.6(1)
  • 10(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリモト(栗本鉄工所)(9)
  • フカガワ(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • タイロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)融点(℃)Al660
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄コンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管