絞り込み
呼び
  • 6
  • 75(2)
  • 100(17)
  • 125(12)
  • 150(17)
  • 175(10)
  • 200(14)
  • 225(10)
  • 250(12)
  • 275(2)
  • 300(4)
材質
  • アルミ(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管