絞り込み
呼び
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(2)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 0.122(1)
  • 0.156(1)
  • 0.209(1)
  • 0.24(1)
  • 0.5(4)
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(12)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 5(11)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(2)
  • 10(8)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • Denka(デンカ)(1)
  • JAPPY(1)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • タイロン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
100(2)
150(1)
200(1)
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)融点(℃)Al660
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
アルミフレキシブルダクト JAPPYアルミフレキシブルダクトJAPPY
11,980税込13,178
1箱(6本)ほか
翌日出荷
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適現場への搬入、取り扱いが簡単1mに圧縮しているため収納や保管に便利圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管