絞り込み
呼び
  • 6(1)
  • 100(1)
材質
  • アルミ(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.122(1)
  • 0.156(1)
  • 0.209(1)
  • 0.24(1)
  • 0.5(4)
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(12)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(2)
  • 10(8)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • ケニス(8)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • フカガワ(1)
  • タイロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
6(1)
100(1)
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)202×206
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)152×156
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)126×130
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)101×105
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)91.0×95.0
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)75.5×79.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)65.5×69.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)50.3×54.3

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管