絞り込み
呼び
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(6)
  • 175(3)
  • 200(4)
  • 225(3)
  • 250(3)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 1.06(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 7.6(2)
  • 10(7)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • クリモト(栗本鉄工所)(4)
  • フジモリ産業(3)
  • オリエント(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • エアロフレックス(1)
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリアフレキシブルダクト(アルミ製)東芝キヤリア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム合金箔寸法C(mm)1000~4000
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製長さ(m)1.06(圧縮時)長さL(m)4使用温度+200迄
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
フレキシブルダクト バクマ工業フレキシブルダクトバクマ工業
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボフジモリ産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.5呼び径(mm)150断熱材厚20mm内径(mm)148
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス二重アルミフレキエアロダクトエアロフレックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
アルミフレキシブルダクト JAPPYアルミフレキシブルダクトJAPPY
11,980税込13,178
1箱(6本)ほか
翌日出荷
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適現場への搬入、取り扱いが簡単1mに圧縮しているため収納や保管に便利圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ダクトMD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトMD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
L型ダクトカバー フジモリ産業L型ダクトカバーフジモリ産業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。トラスコ品番321-8187材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール高さ外寸(mm)222外寸法・奥行(mm)204外寸法・間口(mm)220有効内寸法・間口(mm)176有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)200

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管