絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(7)
  • スチール(43)
  • ステンレス(32)
  • 亜鉛合金(25)
ホース長さ(m)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
  • 東洋アルチタイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用材質樹脂タイプダクト挿入用
絶縁フレキニップル カクダイ絶縁フレキニップルカクダイ
179税込197
1個
5日以内出荷
樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
用途配管部材材質PPS関連資料(0.02MB)
ダクトアダプター エスコダクトアダプターエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。
材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-28.8~82.2サイズ(mm)Φ203×305
樹脂製吊りバンド 東洋アルチタイト樹脂製吊りバンド東洋アルチタイト
4,798税込5,278
1巻
8日以内出荷
PE製のため軽量、柔軟性に優れ、カッター、ハサミ等で簡単に切断可能です。 樹脂製吊りバンド
材質ポリエチレン長さ(m)30幅(mm)50

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手