絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

ニップル(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
樹脂製吊りバンド
東洋アルチタイト¥4,798税込¥5,2781巻8日以内出荷PE製のため軽量、柔軟性に優れ、カッター、ハサミ等で簡単に切断可能です。 樹脂製吊りバンド材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)30
亜鉛 スパイラルダクト
東洋アルチタイト¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)9日以内出荷から12日以内出荷JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
二重アルミフレキ
フカガワ¥8,598~税込¥9,458~1本6日以内出荷から11日以内出荷アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
マイルズフレキ(鉄フレキ)
フカガワ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷から11日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。仕様不燃材使用材質電気亜鉛めっき鋼板タイプフレキ寸法A(mm)4使用温度(℃)100寸法B(mm)2.4寸法C(mm)2.6板厚(mm)0.08公差(mm)2~0
ダクトアダプター
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌々日出荷柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-28.8~82.2サイズ(mm)Φ203×305
ニップル継手
HOJO¥379~税込¥417~1個翌日出荷ダクトの差込用継手(スパイラルニップル)・管同士の接続時に使用します。正確なハゼ折り・シボリ仕上げ。長さ(mm)130材質/仕上鋼板製 メッキ仕上
SUS TM管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
取出カラー(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
ユニバンド
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 ステンレス応用バンド材質SUS304幅(mm)25長さ(m)30
ユニバンド
東洋アルチタイト¥5,298税込¥5,8281巻5日以内出荷曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。 応用バンド材質亜鉛鋼板幅(mm)25長さ(m)30
パワーフレキ
フカガワ¥5,098~税込¥5,608~1本6日以内出荷から10日以内出荷アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品