絞り込み
呼び
  • 50(1)
  • 75(19)
  • 100(33)
  • 125(32)
  • 150(32)
  • 175(32)
  • 200(33)
  • 225(31)
  • 250(33)
  • 275(30)
  • 300(31)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(23)
  • 亜鉛合金(11)
ホース長さ(m)
  • 0.13(1)
ブランド
  • フカガワ
  • モノタロウ(13)
  • クリモト(栗本鉄工所)(31)
  • 東洋アルチタイト(14)
  • フジモリ産業(10)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
  • マサル工業(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • HOJO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(19)
100(33)
125(32)
150(32)
175(32)
200(33)
225(31)
250(33)
275(30)
300(31)
  • スパイラルニップル フカガワ

    スパイラルニップル

    フカガワ(45件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • 定着カラー フカガワ

    定着カラー

    フカガワ(30件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
    材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • プレスエルボ45° フカガワ

    プレスエルボ45°

    フカガワ(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ45°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • カラーニップル フカガワ

    カラーニップル

    フカガワ(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質亜鉛形状ニップル寸法L(mm)110寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SUS スパイラルニップル フカガワ

    SUS スパイラルニップル

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • キャップ フカガワ

    キャップ

    フカガワ(9件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ寸法L(mm)60厚さt(mm)0.6外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • SUS 定着カラー フカガワ

    SUS 定着カラー

    フカガワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • キャップ (SPサイズ) フカガワ

    キャップ (SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手類の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
  • SUS プレスエルボ90° フカガワ

    SUS プレスエルボ90°

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304形状エルボ90°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • ハゼエルボ90° フカガワ

    ハゼエルボ90°

    フカガワ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質亜鉛形状エルボ90°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • とって付キャップ フカガワ

    とって付キャップ

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、l)
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ)

    フカガワ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • ハゼエルボ45° フカガワ

    ハゼエルボ45°

    フカガワ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)10寸法L3(mm)90寸法D3(Φmm)75外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)75呼び径D1(Φmm)75呼び径D3(Φmm)75
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SUS ハゼエルボ90° フカガワ

    SUS ハゼエルボ90°

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ

    とって付キャップ(SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
  • チャッキダンパー フカガワ

    チャッキダンパー

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • SUS Y管 フカガワ

    SUS Y管

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SUS ハゼエルボ45° フカガワ

    SUS ハゼエルボ45°

    フカガワ
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
  • SUS プレスエルボ45° フカガワ

    SUS プレスエルボ45°

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ

    フカガワ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    8,598税込9,458
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手