絞り込み
呼び
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • 亜鉛合金(3)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
ブランド
  • フジモリ産業
  • モノタロウ(13)
  • フカガワ(55)
  • クリモト(栗本鉄工所)(31)
  • 東洋アルチタイト(14)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
  • マサル工業(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • HOJO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
  • スパイラルニップル フジモリ産業

    スパイラルニップル

    フジモリ産業(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状ニップル全長(mm)135
  • 空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業

    空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ

    フジモリ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
    用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
  • スパイラルエルボ90° フジモリ産業

    スパイラルエルボ90°

    フジモリ産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板形状エルボ90°寸法t(mm)0.6
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • 空調用90°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用90°プレスエルボ

    フジモリ産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • 空調用45°プレスエルボ フジモリ産業

    空調用45°プレスエルボ

    フジモリ産業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ

    フジモリ産業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
    用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)【被覆材】20、【板厚】0.6長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-10~+100呼び径(mm)150基材溶融亜鉛めっき鋼板材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)【平均70℃】0.045外径(mm)195断熱材厚20mm内径(mm)150
  • フジカバーM エルボ フジモリ産業

    フジカバーM エルボ

    フジモリ産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • スパイラルY管 フジモリ産業

    スパイラルY管

    フジモリ産業(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板
  • フジカバーM 直管 フジモリ産業

    フジカバーM 直管

    フジモリ産業
    23,980税込26,378
    1箱(6本)
    3日以内出荷

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手