3ページ目: ガス栓

170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
LB二口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
予約販売
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用 光陽産業サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用光陽産業
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
使用ガスLPガス材質鉄製
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ねじガス栓(ツマミ) ハマイねじガス栓(ツマミ)ハマイ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
[都市ガス用] ガス栓用キャップ エスコ[都市ガス用] ガス栓用キャップエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
使用ガス都市ガスエスコ品番EA467A-11形状キャップ
3/8中間内蔵型ガスコック SUGICO(スギコ)3/8中間内蔵型ガスコックSUGICO(スギコ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂ねじRc3/8×Rc3/8
3/8T型内蔵ガスコック SUGICO(スギコ)3/8T型内蔵ガスコックSUGICO(スギコ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
材質真鍮鋳物/樹脂ねじR3/8
1吋パイプ受け SUGICO(スギコ)1吋パイプ受けSUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
外管式ガスレンジ、ガステーブル用のパイプ受けです。
適合1吋用材質FC150鉄鋳物
L型ボール可とう管ガス栓 防水仕様 光洋産業L型ボール可とう管ガス栓 防水仕様光洋産業
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水タイプ。
規格Rc1/2XRc1/2コード2330792アズワン品番64-5126-56
I型ボール可とう管ガス栓 光洋産業I型ボール可とう管ガス栓光洋産業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
I型ボール可とう管ガス栓
規格Rc1/2XRc1/2コード2330791アズワン品番64-5126-55
検査孔付UIねじガス栓 光洋産業検査孔付UIねじガス栓光洋産業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
Rc1/2ねじ接続。
規格Rc1/2XRc1/2コード2330785アズワン品番64-5126-49
検査孔付ボールULねじガス栓 GBシリーズ 光洋産業検査孔付ボールULねじガス栓 GBシリーズ光洋産業
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
フレキ直接続。
規格15A×R1/2コード2330784アズワン品番64-5126-48
検査孔付ボールUIねじガス栓 GB371PZ5シリーズ 光洋産業検査孔付ボールUIねじガス栓 GB371PZ5シリーズ光洋産業
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
フレキ直接続。
規格10A×Rc1/2コード2330779アズワン品番64-5126-43
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 光洋産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓光洋産業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
出口側接続が回転自在。座金(ホワイト)付属。
規格1.2KL/hコード2330775アズワン品番64-5126-39
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 240 光洋産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 240光洋産業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
出口側接続が回転自在。座金(ホワイト)付属。
寸法(mm)170×100×50質量(g)240規格1.2KL/hコード2330774アズワン品番64-5126-38
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 G025-12シリーズ 光洋産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 G025-12シリーズ光洋産業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ガス栓キャップ付。座金は別売り。
寸法(mm)80×80×100質量(g)820規格1.2KL/hコード2330770アズワン品番64-5126-34
ねじハンドガス栓 G98Dシリーズ 光洋産業ねじハンドガス栓 G98Dシリーズ光洋産業
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
中間ガス栓。防水仕様。
寸法(mm)130×130×70質量(g)525規格Rc1/2XRc1/2コード2330765アズワン品番64-5126-29
ロック式ねじガス栓 宮入バルブ製作所ロック式ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓 宮入バルブ製作所ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル) 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル)宮入バルブ製作所
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
床用プレート(金属製) 藤井合金製作所床用プレート(金属製)藤井合金製作所
3,498税込3,848
1個
当日出荷
両開きタイプ
規格両開き
取替用ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所取替用ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
接続:袋ナット
使用ガスLPガス流量(kL/h)0.9
取替用ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所取替用ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
接続:45°フランジ
使用ガスLPガス流量(kL/h)0.9
取替用ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所取替用ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
接続:90°フランジ
使用ガスLPガス流量(kL/h)0.9
取替用ガスコンセント LPガス用 藤井合金製作所取替用ガスコンセント LPガス用藤井合金製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
接続:球型フランジ
使用ガスLPガス流量(kL/h)0.9
検圧プラグ 藤井合金製作所検圧プラグ藤井合金製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
栓内蔵タイプ ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格R1/2×Φ9.5
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 藤井合金製作所LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用藤井合金製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
黄銅製・出口側接続が自在
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 藤井合金製作所LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用藤井合金製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
黄銅製
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 藤井合金製作所LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用藤井合金製作所
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
黄銅製・出口側接続が自在
使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
検査口付ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所検査口付ねじガス栓 LPガス用藤井合金製作所
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
用途中間ガス栓使用ガスLPガス
検査口付機器接続ガス栓 LPガス用 藤井合金製作所検査口付機器接続ガス栓 LPガス用藤井合金製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
黄銅製
使用ガスLPガス
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
クロムメッキ化粧割座金付
使用ガス都市ガス
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
クロムメッキ化粧割座金付
使用ガス都市ガス
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用藤井合金製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
クロムメッキ化粧割座金付
使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-68流量(kL/h)0.7

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス栓