絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

1/4レンジコック
SUGICO(スギコ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/4ノズル径(Φmm)Φ14.6
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф50mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格一口用アズワン品番64-5127-26
黄銅製ボールガス栓(LPガス用)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
自動ロック付検圧プラグ
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。使用ガス都市ガス・LPガス規格R1/2×Φ9.5
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф51mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格二口用アズワン品番64-5127-27
黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ
逆止弁付根元ボールバルブ
宮入バルブ製作所¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじガス栓(レバーハンドル)
宮入バルブ製作所¥2,488~税込¥2,737~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5