ガス栓 :「ガスファンヒーター」の検索結果
商品豆知識
「ガスの種類」から絞り込む
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。