絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • GAONA(ガオナ)(12)
  • カクダイ(9)
  • 高橋産業(6)
  • 桑名金属工業(5)
  • リビラック(4)
  • 光陽産業(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • 十川ゴム(3)
  • エスコ(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 協成(2)
  • アズワン(1)
  • 未来工業(1)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • タカハシ産業(1)
  • ヨシダ[配管・水廻り設備部材](1)
  • 三菱伸銅(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスの種類から絞り込む
  • チヨフレックス 千代田精機

    チヨフレックス

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
    ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
  • チヨフレックスAC 千代田精機

    チヨフレックスAC

    千代田精機
    24,980税込27,478
    1本
    17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガスホース