絞り込み
高さ(mm)
  • 250~550(2)
  • 551~750(2)
  • 751~950(2)
  • 951~1150(2)
  • 1151~1350(2)
  • 1351~1550(2)
  • 1551~1850(2)
  • 1851~2050(2)
  • 2051~2210(2)
幅(mm)
  • 1701~2000
  • 11(2)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 280~300(2)
  • 301~400(2)
  • 401~500(2)
  • 501~600(2)
  • 1001~1200(2)
  • 1201~1400(2)
  • 1401~1700(2)
  • 2001~2200(2)
  • 2010~2200(2)
  • 2201~2400(2)
  • 2401~2600(2)
  • 2601~2800(2)
  • 2801~3000(2)
  • 3001~3300(2)
  • 3301~3600(2)
ブランド
  • セイキ販売(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
250~550(2)
551~750(2)
751~950(2)
951~1150(2)
1151~1350(2)
1351~1550(2)
1551~1850(2)
1851~2050(2)
2051~2210(2)
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm) セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)セイキ販売(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)セイキ販売(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工

窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります

簡易内窓特集
おすすめ人気ランキング
内窓