絞り込み
使用場所
屋内(3)
屋外(5)
ブランド
- サンワダイレクト
- ブロードウォッチ(363)
- i-PRO(146)
- 塚本無線(134)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(86)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
- 東進電機工業(50)
- Vivotek(40)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](28)
- WISENET(26)
- Dahua(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- TP-LINK(23)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- DXアンテナ(18)
- ブランドをもっと見る
形状

BOX型(3)

小型(1)

防水・暗視型(3)
防水・防滴機能
- あり(6)
- なし(1)
「使用場所」から絞り込む

屋内(3)

屋外(5)

セキュリティカメラ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月形状BOX型質量(g)約48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56レンズF2.5、f=2.85mmセンサーCMOS(1/4インチ)機能人感センサー解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB防塵防水性能なし充電時間(時間)3~4動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200マイク/スピーカーあり/なし画素数100万画素使用場所屋内照射距離(m)暗視:3センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります画角対角120°
タイムラプスカメラ
サンワダイレクト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥20,980税込¥23,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:15画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:20画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3形状防水・暗視型質量(g)約320電源(V)DC5/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)保護等級IP65解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合フォーカス固定バッテリー容量(mAh)9600マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり画素数200万画素使用場所屋外LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n画角130度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
ボディカメラ 防水 高画質
サンワダイレクト¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高画質撮影と防塵防水性能を備えたボディカメラです。3200×1800の高解像度録画に対応し、鮮明に記録できるため証拠映像としても安心です。200万画素の高感度カメラを搭載し、日中の撮影はもちろん、赤外線モードで夜間の撮影にも対応します。防塵。防水性能はIP68に準拠しており、屋外や悪天候下でも安心して使用できます。緊急時に即座に作動するブザー機能を備え、危険を知らせる手段としても活躍します。録画データはmicroSDカードに保存され、ネットワークに接続しない設計で情報漏えいの心配がありません。充電式で繰り返し使えるため、経済的で持ち運びにも便利です。クリップとマグネットの2種類のアタッチメントで、服や装備にしっかりと取り付けられます。形状防水・暗視型容量対応メディア/512GB質量(g)148電源リチウムポリマー電池ケーブル長(m)1.2レンズF1.8、f=2.95mmセンサーCMOS対応メディアファイルシステム/FAT32、exFAT記録方式JPG(jpg)保護等級IP68マイクロホン全指向性、-40dB液晶サイズ2インチ充電時間約4時間解像度【ビデオ】3200×1800、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1440×1080、1280×720、840×480【静止画】8800×4850、8160×4590、7040×3960、6400×3600、5600×3150、4800×2700、4000×2250保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.4×7.9スピーカー1W、900Hz、8Ω音声記録Wave(wav)バッテリー容量(mAh)3100動画記録方式:H.265/HEVC(mp4)、H.264/AVC(mp4)画素数200万画素使用場所屋外・屋内連続動作時間約12時間フレームレート30fps画角140°
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。 カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。 同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1形状小型質量(g)約146電源(V)DC5/1A消費電力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58センサーCMOSセンサー解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)フォーカス固定マイク/スピーカーあり/あり画素数200万画素使用場所屋内LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps画角100度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60
スマートトラッカー MagSafe対応
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷Magsafe対応でiPhoneにマグネットで簡単に装着し、しっかり固定できるカードケースです。Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカー機能付きです。置き忘れや紛失時も「探す」アプリで探すことができます。アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。ワイヤレス充電器での充電に対応します。スマートフォン用のワイヤレス充電器に置くだけで充電できます。 ※1回の充電で約4か月使用できます。カード入れは3ポケット付きで、クレジットカードやICカードをスリムに収納できます。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。セット内容スマートトラッカー、取扱説明書・保証書対応OSiOS 14.5~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone連続使用時間約4ヶ月電池リチウムイオン電池防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)約1
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ