絞り込み
使用場所
屋内(4)
屋外(3)
ブランド
- i-PRO
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(133)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(85)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](26)
- WISENET(26)
- TP-LINK(22)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- カシムラ(12)
- キャロットシステムズ(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(2)

小型(3)
防水・防滴機能
- あり(3)
- なし(1)
「使用場所」から絞り込む

屋内(4)

屋外(3)

フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ
i-PRO¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)画素数フルHD使用場所屋外対応
屋外2MP PTカメラ
i-PRO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルト機能を搭載 ・屋外対応:IP55/-10℃~50℃の環境で動作可能 ・広範囲監視:水平106° 垂直57° ・暗所での視認性:0.1lx 環境までカラー撮影が可能 月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・マイク内蔵形状小型防塵防水性能IP55使用場所屋外
FHD屋外ネットワークカメラ PTZ(21倍)
i-PRO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・屋外対応:IP66/IK10/-30℃~55℃の環境で動作可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ